Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-085-E-20-B/4-OBE

  • ERIKS:14735427
  • Hersteller:1020024293
Image 1
Zur Liste hinzufügen

113,90 €/ Stückexkl. MwSt

133,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-085-E-20-B/4-OBE
Grösse
85
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
215.5 mm
Innendurchmesser
33.5 mm
Außendurchmesser
70 mm