Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-085-E-20-B/4

  • ERIKS:14735426
  • Hersteller:1020024291
Image 1
Zur Liste hinzufügen

103,54 €/ Stückexkl. MwSt

121,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-085-E-20-B/4
Grösse
85
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
210 mm
Innendurchmesser
33.5 mm
Außendurchmesser
70 mm