122,11 €/ Stückexkl. MwSt
142,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SP |
Kennziffer | SP-070-E-20-B/4-OBE |
Grösse | 70 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 20 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 212.5 mm |
Innendurchmesser | 43.5 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |