Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-070-E-05-B/4

  • ERIKS:13916411
  • Hersteller:1020024221
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-070-E-05-B/4
Grösse
70
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
208.5 mm
Innendurchmesser
43.5 mm
Außendurchmesser
80 mm