Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-070-E-03-V/4

  • ERIKS:14735395
  • Hersteller:1020024220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

192,11 €/ Stückexkl. MwSt

224,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-070-E-03-V/4
Grösse
70
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
208.5 mm
Innendurchmesser
43.5 mm
Außendurchmesser
80 mm