Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-045-F-03-V/4

  • ERIKS:14735389
  • Hersteller:1020024204
Image 1
Zur Liste hinzufügen

385,23 €/ Stückexkl. MwSt

450,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-045-F-03-V/4
Grösse
45
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
116 mm
Innendurchmesser
43.5 mm
Außendurchmesser
80 mm