Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-045-E-03-B/4

  • ERIKS:13916397
  • Hersteller:1020024177
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-045-E-03-B/4
Grösse
45
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
114 mm
Innendurchmesser
43.5 mm
Außendurchmesser
80 mm