Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-035-F-03-B/4

  • ERIKS:14735384
  • Hersteller:1020024167
Image 1
Zur Liste hinzufügen

394,65 €/ Stückexkl. MwSt

461,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-035-F-03-B/4
Grösse
35
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
328.5 mm
Innendurchmesser
23.9 mm
Außendurchmesser
50.4 mm