Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-035-E-20-V/4

  • ERIKS:14735383
  • Hersteller:1020017198
Image 1
Zur Liste hinzufügen

122,93 €/ Stückexkl. MwSt

143,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-035-E-20-V/4
Grösse
35
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
328.5 mm
Innendurchmesser
23.9 mm
Außendurchmesser
49.5 mm