Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-035-E-10-B/4

  • ERIKS:14735381
  • Hersteller:1020024165
Image 1
Zur Liste hinzufügen

156,48 €/ Stückexkl. MwSt

183,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-035-E-10-B/4
Grösse
35
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
328.5 mm
Innendurchmesser
23.9 mm
Außendurchmesser
49.5 mm