Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-024-F-03-B/4

  • ERIKS:13916378
  • Hersteller:1020024113
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-024-F-03-B/4
Grösse
24
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
115 mm
Innendurchmesser
23.9 mm
Außendurchmesser
49.5 mm