Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-024-E-05-B/4-OBE

  • ERIKS:14735359
  • Hersteller:1020024097
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,96 €/ Stückexkl. MwSt

86,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-024-E-05-B/4-OBE
Grösse
24
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
119 mm
Innendurchmesser
23.9 mm
Außendurchmesser
49.5 mm