Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-020-F-10-B/4

  • ERIKS:14735354
  • Hersteller:1020024083
Image 1
Zur Liste hinzufügen

321,62 €/ Stückexkl. MwSt

376,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-020-F-10-B/4
Grösse
20
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
207 mm
Innendurchmesser
25.6 mm
Außendurchmesser
45.5 mm