Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-020-E-20-B/4

  • ERIKS:14542453
  • Hersteller:1020024071
Image 1
Zur Liste hinzufügen

91,11 €/ Stückexkl. MwSt

106,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-020-E-20-B/4
Grösse
20
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
207 mm
Innendurchmesser
25.6 mm
Außendurchmesser
45.5 mm