137,60 €/ Stückexkl. MwSt
160,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SP |
Kennziffer | SP-020-E-03-B/4 |
Grösse | 20 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 3 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 207 mm |
Innendurchmesser | 25.6 mm |
Außendurchmesser | 45.5 mm |