Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-010-F-10-V/4

  • ERIKS:14735347
  • Hersteller:1020024054
Image 1
Zur Liste hinzufügen

217,54 €/ Stückexkl. MwSt

254,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-010-F-10-V/4
Grösse
10
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
112.5 mm
Innendurchmesser
25.6 mm
Außendurchmesser
45.5 mm