Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-010-E-05-B/4

  • ERIKS:14735341
  • Hersteller:1020024030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

81,54 €/ Stückexkl. MwSt

95,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-010-E-05-B/4
Grösse
10
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
112.5 mm
Innendurchmesser
25.6 mm
Außendurchmesser
45.5 mm