Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-010-B-60-B

  • ERIKS:14735337
  • Hersteller:1020000428
Image 1
Zur Liste hinzufügen

225,51 €/ Stückexkl. MwSt

263,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-010-B-60-B
Grösse
10
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
60 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
112.5 mm
Innendurchmesser
25.6 mm
Außendurchmesser
45.5 mm