Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SN-120-F-20-B/4

  • ERIKS:13915903
  • Hersteller:1020024020
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SN
Kennziffer
SN-120-F-20-B/4
Grösse
120
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
413 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm