Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SN-095-F-05-B/4

  • ERIKS:14736690
  • Hersteller:1020024011
Image 1
Zur Liste hinzufügen

395,98 €/ Stückexkl. MwSt

463,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SN
Kennziffer
SN-095-F-05-B/4
Grösse
95
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
308 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm