181,44 €/ Stückexkl. MwSt
212,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SN |
Kennziffer | SN-095-E-10-B/4 |
Grösse | 95 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 10 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 308 mm |
Innendurchmesser | 34.2 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |