Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SN-070-E-05-B/4

  • ERIKS:14736680
  • Hersteller:1020023999
Image 1
Zur Liste hinzufügen

224,01 €/ Stückexkl. MwSt

262,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SN
Kennziffer
SN-070-E-05-B/4
Grösse
70
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
229 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm