Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SN-070-B-25-B

  • ERIKS:14736679
  • Hersteller:1020001648
Image 1
Zur Liste hinzufügen

241,07 €/ Stückexkl. MwSt

282,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SN
Kennziffer
SN-070-B-25-B
Grösse
70
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
229 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm