Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SN-045-E-10-V/4

  • ERIKS:14736671
  • Hersteller:1020017456
Image 1
Zur Liste hinzufügen

150,80 €/ Stückexkl. MwSt

176,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SN
Kennziffer
SN-045-E-10-V/4
Grösse
45
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
180 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm