Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SN-040-F-20-B/4

  • ERIKS:14736666
  • Hersteller:1020023986
Image 1
Zur Liste hinzufügen

183,94 €/ Stückexkl. MwSt

215,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SN
Kennziffer
SN-040-F-20-B/4
Grösse
40
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
285 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm