Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SN-040-E-10-B/4

  • ERIKS:14736662
  • Hersteller:1020023980
Image 1
Zur Liste hinzufügen

143,31 €/ Stückexkl. MwSt

167,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SN
Kennziffer
SN-040-E-10-B/4
Grösse
40
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
285 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm