Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SN-040-B-25-B

  • ERIKS:14736661
  • Hersteller:1020001631
Image 1
Zur Liste hinzufügen

160,56 €/ Stückexkl. MwSt

187,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SN
Kennziffer
SN-040-B-25-B
Grösse
40
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
285 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm