Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SN-024-W-25-B

  • ERIKS:14736660
  • Hersteller:1020001630
Image 1
Zur Liste hinzufügen

141,66 €/ Stückexkl. MwSt

165,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SN
Kennziffer
SN-024-W-25-B
Grösse
24
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
175 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm