Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SN-024-F-03-B/4

  • ERIKS:14736653
  • Hersteller:1020023971
Image 1
Zur Liste hinzufügen

179,77 €/ Stückexkl. MwSt

210,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SN
Kennziffer
SN-024-F-03-B/4
Grösse
24
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
175 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm