Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SN-024-E-10-B/4

  • ERIKS:13915901
  • Hersteller:1020023967
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SN
Kennziffer
SN-024-E-10-B/4
Grösse
24
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
175 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm