Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SN-024-B-40-B

  • ERIKS:14736650
  • Hersteller:6100189048
Image 1
Zur Liste hinzufügen

120,15 €/ Stückexkl. MwSt

140,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SN
Kennziffer
SN-024-B-40-B
Grösse
24
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
40 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
175 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm