Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SN-014-F-10-V/4

  • ERIKS:14044501
  • Hersteller:1020023963
Image 1
Zur Liste hinzufügen

91,96 €/ Stückexkl. MwSt

107,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SN
Kennziffer
SN-014-F-10-V/4
Grösse
14
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
110 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm