Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SN-014-F-10-B/4-N

  • ERIKS:14736647
  • Hersteller:6100041865
Image 1
Zur Liste hinzufügen

87,11 €/ Stückexkl. MwSt

101,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SN
Kennziffer
SN-014-F-10-B/4-N
Grösse
14
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
110 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm