Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SN-014-F-03-B/4-N

  • ERIKS:14736644
  • Hersteller:6100174910
Image 1
Zur Liste hinzufügen

122,52 €/ Stückexkl. MwSt

143,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SN
Kennziffer
SN-014-F-03-B/4-N
Grösse
14
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
110 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm