125,95 €/ Stückexkl. MwSt
147,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SN |
Kennziffer | SN-014-F-03-B/4 |
Grösse | 14 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 3 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 110 mm |
Innendurchmesser | 22.2 mm |
Außendurchmesser | 44.5 mm |