Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SME-025-S-60-B

  • ERIKS:13915662
  • Hersteller:1020013438
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SME
Kennziffer
SME-025-S-60-B
Grösse
25
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
60 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
180 mm
Innendurchmesser
23.2 mm
Außendurchmesser
42 mm