54,37 €/ Stückexkl. MwSt
63,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SME |
Kennziffer | SME-025-S-125-B |
Grösse | 25 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 125 µm |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 180 mm |
Innendurchmesser | 23.2 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |