Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SME-025-E-05-B/4

  • ERIKS:14737533
  • Hersteller:1020023947
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,76 €/ Stückexkl. MwSt

66,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SME
Kennziffer
SME-025-E-05-B/4
Grösse
25
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
180 mm
Innendurchmesser
23.2 mm
Außendurchmesser
42 mm