32,92 €/ Stückexkl. MwSt
38,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SME |
Kennziffer | SME-015-S-60-B |
Grösse | 15 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 60 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 88.5 mm |
Innendurchmesser | 23.2 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |