Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SME-015-E-03-B/4

  • ERIKS:14737530
  • Hersteller:1020023942
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,37 €/ Stückexkl. MwSt

49,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SME
Kennziffer
SME-015-E-03-B/4
Grösse
15
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
88.5 mm
Innendurchmesser
23.2 mm
Außendurchmesser
42 mm