Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-125-W-60-B

  • ERIKS:14736640
  • Hersteller:1020006648
Image 1
Zur Liste hinzufügen

286,29 €/ Stückexkl. MwSt

334,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-125-W-60-B
Grösse
125
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
60 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
373 mm
Innendurchmesser
47.5 mm
Außendurchmesser
83 mm