Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-125-F-20-B/4

  • ERIKS:14736633
  • Hersteller:1020023939
Image 1
Zur Liste hinzufügen

298,40 €/ Stückexkl. MwSt

349,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-125-F-20-B/4
Grösse
125
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
373 mm
Innendurchmesser
47.5 mm
Außendurchmesser
83 mm