Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-125-E-20-B/4

  • ERIKS:13915193
  • Hersteller:1020023929
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-125-E-20-B/4
Grösse
125
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
373 mm
Innendurchmesser
47.5 mm
Außendurchmesser
82.5 mm