Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-125-D-20-B

  • ERIKS:14736629
  • Hersteller:1020002629
Image 1
Zur Liste hinzufügen

90,30 €/ Stückexkl. MwSt

105,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-125-D-20-B
Grösse
125
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
373 mm
Innendurchmesser
47.5 mm
Außendurchmesser
82.5 mm