Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-125-B-250-B

  • ERIKS:14736625
  • Hersteller:1020006054
Image 1
Zur Liste hinzufügen

246,55 €/ Stückexkl. MwSt

288,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-125-B-250-B
Grösse
125
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
250 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
373 mm
Innendurchmesser
47.5 mm
Außendurchmesser
82.5 mm