Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-090-W-10-B

  • ERIKS:14736618
  • Hersteller:1020006642
Image 1
Zur Liste hinzufügen

369,81 €/ Stückexkl. MwSt

432,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-090-W-10-B
Grösse
90
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
257 mm
Innendurchmesser
47.5 mm
Außendurchmesser
83 mm