Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-090-F-03-B/4

  • ERIKS:14736615
  • Hersteller:1020023904
Image 1
Zur Liste hinzufügen

257,97 €/ Stückexkl. MwSt

301,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-090-F-03-B/4
Grösse
90
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
257 mm
Innendurchmesser
47.5 mm
Außendurchmesser
83 mm