Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-090-E-20-B/4

  • ERIKS:14736613
  • Hersteller:1020023901
Image 1
Zur Liste hinzufügen

108,36 €/ Stückexkl. MwSt

126,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-090-E-20-B/4
Grösse
90
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
257 mm
Innendurchmesser
47.5 mm
Außendurchmesser
82.5 mm