Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-090-B-60-B

  • ERIKS:13915183
  • Hersteller:1020002617
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-090-B-60-B
Grösse
90
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
60 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
257 mm
Innendurchmesser
47.5 mm
Außendurchmesser
82.5 mm