Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-090-B-200-B

  • ERIKS:14736608
  • Hersteller:1020002614
Image 1
Zur Liste hinzufügen

186,88 €/ Stückexkl. MwSt

218,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-090-B-200-B
Grösse
90
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
200 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
257 mm
Innendurchmesser
47.5 mm
Außendurchmesser
82.5 mm